Izvijači Torx® TX7

Št. art.: 625500 TX7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 367 TORX®
Profil Torx® TX7
Dolžina rezila 60 mm
celotna dolžina 130 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material rezila Kakovostno orodno jeklo
Material ročaja Ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami
Površina mat kromirani
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625500 TX7
EAN/GTIN 4013288175168
Številka proizvajalca 05028002001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina matirano kromirana, konice so črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico