HM umetni vrtalnik 40x90 mm

Št. art.: 625130000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625130000
EAN/GTIN 4007430101846
Številka proizvajalca 625130000

Opis

Opis:

  • Natančen umetniški sveder, podoben DIN 7483 C, s sredinsko konico, 2 ostrima predrezaloma in 2 glavnima rezalnima robovoma iz karbida
  • Za profesionalno uporabo in vrtanje brez razpok v furnirane lesene plošče ter vse naravne vrste trdega in mehkega lesa

Lastnosti:

  • Premer: 40 mm
  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Vpenjalo Ø: 10 mm
  • Prodajna enota: 1