• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Kunstbohrer 40x90 mm

Artikel-Nr.: 625130000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625130000
EAN / GTIN 4007430101846
Herstellernummer 625130000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Kunstbohrer, ähnlich DIN 7483 C mit Zentrierspitze, 2 scharfen Vorschneidern und 2 Hauptschneiden aus Hartmetall
  • Für den professionellen Einsatz und splitterfreies Bohren in furnierten Holzplatten sowie allen natürlichen Hart- und Weichholzarten

Merkmal:

  • Durchmesser: 40 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 10 mm
  • Verkaufseinheit: 1