Ključi Torx®, s funkcijo držanja MagicSpring® TX9

Št. art.: 625020 TX9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX9
Dolžina krakov 111×21 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Kromvanadijevo jeklo
Izvedba držala zakrivljene
Površina pocinkano
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625020 TX9
EAN/GTIN 4045197609199

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Daljši krak z zadrževalno vzmetjo MagicSpring®
od vel. TX6 za zanesljivo držanje vijakov Torx®.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, galvansko pocinkani.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico