Garnitura ključev Torx® prašno lakirani 8

Št. art.: 624860 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
844 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 8
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina prašno lakirani
Konica črna
Pakiranje Držalo iz umetne mase
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624860 8
EAN/GTIN 7610733244034
Številka proizvajalca 410.H 6-25 RB

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebna zlitina PB Swiss Tools, površina je nikljana, kromirana in lakirana s prašnato barvo za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow. Konica je črne barve.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 624850: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli