Juego de llaves acodadas para Torx® con recubrimiento de polvo, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 624860 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
357 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
con cabeza esférica no
Número de piezas 8 ud.
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada; con recubrimiento de polvo; cromado/a
Modelo acodadas
Cantidad de herramientas 8
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta negra
Tipo de producto Llave allen
Juego sí
Accionamiento No disponible
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 624860 8
EAN / GTIN 7610733244034
Número del fabricante PB 410.H 6-25 RB

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz).

Material:

Aleación especial PB Swiss Tools, superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color llamativa “Rainbow”. Punta negra.

Volumen de suministro:

1 llave acodada n.° 624850: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Almacenamiento en: Soporte de plástico