Kotni izvijač za Torx® kromiran TX50

Št. art.: 624800 TX50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX50
Dolžina krakov 138 × 42 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624800 TX50
EAN/GTIN 7610733044580
Številka proizvajalca 410.50

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico