25 tépőzáras csiszolólap 150 mm-es választék, H+M, SXE

Cikkszám: 624066000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624066000
EAN / GTIN 4007430442000
Gyártó száma 624066000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott bevonattal és nagy anyagleválasztási sebességgel a homogén csiszolási mintázathoz
  • Furnérokhoz, tömör fához, poliészterhez, acél- és rozsdamentes acéllemezekhez, színesfémekhez, könnyűfémekhez
  • Például. Furnérozott szekrényfrontok és oldallapok csiszolásához, fóliával bevont bútoralkatrészek csiszolásához forró ragasztószegéllyel, rozsdamentes acéllemezek dekoratív csiszolásához, fémlemez-nyersanyagok javítócsiszolásához és gátmentesítéséhez
  • Kínálat (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120).

Jellemző:

  • Kivitel: Perforált (6 lyuk)
  • Átmérő: 150 mm
  • értékesítési egység: 25