5 listov za vbodno žago ″metal premium″ 66 mm/progr.

Št. art.: 623950000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623950000
EAN/GTIN 4007430144027
Številka proizvajalca 623950000

Opis

Opis:

  • Odporen proti zlomu z dolgo življenjsko dobo

Lastnosti:

  • Različica: Brušena / valovita
  • Debelina: 1 mm
  • V skladu z Boschevim tipom: T 118 AF
  • Material: BIM
  • Ustreznost materiala: Jeklene pločevine 1-3 mm / neželezne kovine
  • Uporabna dolžina: 66 mm
  • Opis izdelka: Odpornost proti lomljenju pri dolgi življenjski dobi
  • Prodajna enota: 5
  • zobna smola: 1,1-1,5 mm / 23-17 TPI / progresivno