• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″metal premium″ 66mm/progr.

Artikel-Nr.: 623950000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623950000
EAN / GTIN 4007430144027
Herstellernummer 623950000

Beschreibung

Beschreibung:

  • bruchfest bei hoher Lebensdauer

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 AF
  • Material: BiM
  • Materialeignung: Stahlbleche 1-3 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 66 mm
  • Produktbeschreibung: bruchfest bei hoher Lebensdauer
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,1-1,5 mm/ 23-17 TPI/ progressiv