Ščetka 65x0,5 mm/ 5/8″, jeklena, vozlana

Št. art.: 623804000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623804000
EAN/GTIN 4007430408297
Številka proizvajalca 623804000

Opis

Opis:

  • Univerzalna uporaba pri obdelavi kovin, npr. za čiščenje, odstranjevanje odrezkov, odstranjevanje žlindre, odpraševanje, glajenje zvarnih spojev in mest, odstranjevanje žlindre, vodnega kamna in stare barve
  • Za obdelavo velikih površin, zvarnih spojev itd.
  • Trip rezila: vozlana jeklena žica

Lastnosti:

  • Debelina žice: 0,50 mm
  • Premer: 65 mm
  • Ženska nit: 5/8 ″
  • Maks. število vrtljajev: 11000 /min