Hrncový kartáč 65x0,5 mm/ 5/8″, ocelový, uzlový

Artiklové číslo: 623804000
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623804000
EAN / GTIN 4007430408297
Číslo výrobce 623804000

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný při zpracování kovů, např. k čištění, odstraňování otřepů, odjehlování, odprašování, vyhlazování svárů a míst, odstraňování strusky, okují a starých nátěrů
  • Pro práci na velkých plochách, svárech apod.
  • Typ lišty: ocelový drát uzlovitý

Charakteristika:

  • Tloušťka drátu: 0,50 mm
  • Průměr: 65 mm
  • Vnitřní závit: 5/8 ″
  • Max. Otáčky: 11000 /min