Sklop listov za vbodno žago - SP 10 kosov

Št. art.: 623599000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka List za vbodno žago

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623599000
EAN/GTIN 4007430175809
Številka proizvajalca 623599000
L-število L01750 277

Opis

Opis:

  • Za les, kovino in plastiko
  • Oddelek vsebuje: 623646000 x 1, 623634000 x 1, 623631000 x 2, 623633000 x 2 623632000 x 1, 623639000 x 1, 623638000 x 1, 623637000 x 1
  • (enakovredno: T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)
  • 10 x kartuš v prodajni embalaži.

Lastnosti:

  • Število delov: 10
  • Ustreznost materiala: Les / kovina / plastika