Assortiment decoupeerzaagbladen SP, 10-delig

Artikelnummer: 623599000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623599000
EAN/GTIN 4007430175809
Nummer fabrikant 623599000
L-nummer L01750 277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor hout, metaal en kunststoffen
  • Bestaande uit 623646000 x 1, 623634000 x 1, 623631000 x 2, 623633000 x 2 623632000 x 1, 623639000 x 1, 623638000 x 1, 623637000 x 1
  • (Komt overeen met: T119BO x 1, T101B x 1, T119B x 2, T144D x 2, T111C x 1, T127D x 1, T118B x 1, T118A x 1)
  • 10 x cassettes in een baliedisplay

Kenmerk:

  • Aantal onderdelen: 10
  • Geschiktheid van het materiaal: Hout / metaal / plastics