Krožno in vzporedno vodilo za vbodne žage

Št. art.: 623591000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623591000
EAN/GTIN 4007430220769
Številka proizvajalca 623591000

Opis

Opis:

  • Za žaganje krogov od Ø 100 mm do Ø 360 mm in za reze vzporedno z robom (največja oddaljenost od roba 210 mm).

Lastnosti:

  • Primerno za stroj: Ste 140, ste 140 Plus, STEB 140, STEB 140 Plus / sta 18 LTX 140 / STEB 65 Quick, ste 100 Quick, sta 18 LTX 100, sta 18 LTX 100
  • Opis izdelka: Za žaganje krogov od Ø 100 mm do Ø 360 mm in za reze, vzporedne z robom (največja razdalja od roba 210 mm).