• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Guidage circulaire et parallèle pour scies sauteuses

Réf.: 623591000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 623591000
EAN / GTIN 4007430220769
Réf. fabricant 623591000
Article hors catalogue L01760 101469
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour le sciage de cercles de 100 à 360 mm de diamètre et coupes parallèles à une arête (écart max. de l'arête 210 mm).

Caractéristique(s):

  • Adapté aux machines : STE 140, STE 140 plus, STEB 140, STEB 140 plus / STA 18 LTX 140 / STEB 65 Quick, STE 100 Quick, STA 18 LTX 100, STA 18 LTX 100
  • Description du produit: Pour scier des cercles de Ø 100 mm à Ø 360 mm et pour les coupes parallèles à un bord (distance maximale de 210 mm).