Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene®, dolžina stebla 200 mm, Zev ključa: 7mm

Št. art.: 622552 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
606 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 7 mm
Dolžina L 30 mm
⌀ na izhodni strani 10,9 mm
celotna dolžina 262 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622552 7
EAN/GTIN 4067263012672
Številka proizvajalca 622552 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čisto obdelana, globoka 6-robna glava ključa.
Ergonomično oblikovan t-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.