Izvijači za matice z ročajem v celoti izolirano z VDE, Zev ključa: 5,5mm

Št. art.: 622500 5,5
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
244 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SoftFinish® electric
Zev ključa 5,5 mm
Standard DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
celotna dolžina 236 mm
Dolžina rezila 125 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 622500 5,5
EAN/GTIN 4010995008567
Številka proizvajalca 00856
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Izvedba:

Ergonomski večkomponentni ročaj z zaščito proti odkotaljenju. Steblo iz kromvanadijevega jekla, brunirano. Dolga izvedba; glava z globokim notranjim 6-kotnikom za dolge vijake.
Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti. Uporaba: Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Standard:

DIN 3125

Material:

Ergonomično oblikovan večkomponentni ročaj z zaščito proti kotaljenju, steblo iz kromvanadijevega jekla, brunirano, v celoti izoliran.