{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |
Zev ključa | 11 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
celotna dolžina | 243 mm | |
Dolžina rezila | 125 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 622500 11 | |
EAN/GTIN | 4010995008628 | |
Številka proizvajalca | 00862 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Izvijači za matice z ročajem v celoti izoliran 11 mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
17,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
17,50 €
11,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
10,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
celotna dolžina | 243 | 277 | 245 | 157 |
Oznaka proizvajalca | SoftFinish® electric | |||
Dolžina rezila | 125 | 200 | 125 | 125 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||
Zev ključa | 11 | 11 | 11 | 11 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |