Trn za cevne ključe, stopničasti 245 mm

Št. art.: 621800 245
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
celotna dolžina 245 mm
Material Specialno jeklo, kromirani
Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 621800 245
EAN/GTIN 4260089051621

Opis

Uporaba:

Zaradi stopničaste oblike so primerni za različne velikosti ključev.

Standard:

podobni DIN 900 C.

Material:

Specialno jeklo, kromirani.