{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 128×129 mm | |
Zev ključa 1 | 11 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Zev ključa 3 | 14 mm | |
Zev ključa 4 | 17 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Poboljšano jeklo, kromirano | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621100 5 | |
EAN/GTIN | 2050001011916 |