{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 128×129 mm | |
Deschiderea cheii 1 | 11 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 13 mm | |
Deschiderea cheii 3 | 14 mm | |
Deschiderea cheii 4 | 17 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară hexagonală | |
Material | Oţel de îmbunătăţire, cromat | |
Suprafaţă | cromat | |
Tip produs | Cheie tubulară |
Cod articol | 621100 5 | |
EAN / GTIN | 2050001011916 |