Kryžminis užmaunamas raktas 5

Prekės Nr.: 621100 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 128×129 mm
Rakto dydis 1 11 mm
Rakto dydis 2 13 mm
Rakto dydis 3 14 mm
Rakto dydis 4 17 mm
Perdavos profilis galvutės 6-briaunės
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 621100 5
EAN / GTIN 2050001011916

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio su 4 skirtingo dydžio raktų 6-briauniais.

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.