Stenski nosilec, tog, iz nerjavečega jekla

Št. art.: 62018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 62018
EAN/GTIN 4031405620186
Številka proizvajalca 062018
L-število L90110 697

Opis

Opis:

  • Stenski nosilec je tog
  • Za lestve gredi
  • Pocinkano jeklo
  • Napotek: Za lestve z 4 – 9 klini je potrebno 2 komplet (= 4 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 10 – 15 klini 3 komplet (= 6 kosov) stenskih nosilcev, za lestve z 16 – 24 klini 5 komplet (= 10 kosov) stenskih nosilcev
  • 1 komplet = 2 kosov (1 x desno, 1 x levo). Mozniki in vijaki namesto matic in vijakov se lahko uporabljajo za pritrditev na gred samo, če je bila njihova ustreznost dokazana na mestu uporabe vodnikov. Izberejo se glede na silo, ki deluje na sidrno točko lestve, kot jo določi proizvajalec.
  • Mozniki in vijaki za stensko montažo niso vključeni v obseg dobave. Za več informacij se obrnite na priznane dobavitelje moznikov.

Lastnosti:

  • Material: Plemenito jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razdalja stene: 150 mm
  • Stenski nosilec: Individualno