Fali konzol, merev, rozsdamentes acél

Cikkszám: 62018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 62018
EAN / GTIN 4031405620186
Gyártó száma 062018
L-szám L90110 697

Leírás

Leírás:

  • Fali konzol merev
  • Aknalétrákhoz
  • Horganyzott acél
  • Megjegyzés: 4-9 lépcsőfokos létrákhoz 2 készlet (= 4 db) fali konzolra van szükség, 10-15 lépcsőfokos létrákhoz 3 készlet (= 6 db) fali konzolra, 16-24 lépcsőfokos létrákhoz 5 készlet (= 10 db) fali konzolra van szükség.
  • 1 készlet = 2 darab (1 x jobb, 1 x bal). A tengelyhez való rögzítéshez anyák és csavarok helyett csak akkor használhatók tiplik és csavarok, ha alkalmasságuk a létra felhasználási helyén bizonyított. Ezeket a létra rögzítési pontján a gyártó által meghatározott erőnek megfelelően kell kiválasztani.
  • A fali dugók és a falra rögzítéshez szükséges csavarok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez. Kérjük, tájékozódjon a jó hírű tiplibeszállítóktól.

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Faltávolság: 150 mm
  • Falra szerelhető: Egyéni