Cevni ključi 5,5X7 mm

Št. art.: 620120 5,5X7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11.328 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 5,5 mm
Zev ključa 2 7 mm
Standard DIN 896 B
celotna dolžina 110 mm
⌀ izvrtine za trn 6,3 mm
Material Poboljšano jeklo, kromirano
Površina kromiran
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 620120 5,5X7
EAN/GTIN 4045197438010

Opis

Izvedba:

Iz tankostenske poboljšane jeklene cevi, s prečno izvrtino za trn.

Standard:

DIN 896 B

Material:

Iz poboljšane jeklene cevi, kromirani.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico