Csőkulcs 5,5X7 mm

Cikkszám: 620120 5,5X7
Kedvezmény
4,09 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 327 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 5,5 mm
Kulcsnyílás 2 7 mm
Szabvány DIN 896 B
Teljes hossz 110 mm
Hajtószár furat ⌀ 6,3 mm
Alapanyag Nemesíthető acél, krómozott
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 620120 5,5X7
EAN / GTIN 4045197438010

Leírás

Kivitel:

Vékonyfalú nemesíthető acél csőből, keresztfurattal a hajtószárnak.

Szabvány:

DIN 896 B

Alapanyag:

Nemesíthető acél cső, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz