HGPL 3003Y IC808 Dvostranski, sintrani rezalni vložki za aksialno obdelavo

Št. art.: 6200405
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6200405
EAN/GTIN 7291075117073
Številka proizvajalca 6200405
L-število L23940 381

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, širina reza (CW) 3 mm, dolžina reza maks (APMX) 1,8 mm, dolžina ploščice (INSL) 16 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 12 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,3 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 16 mm
  • Maks. Aksialni žlebovi podajanje (FFG(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,36 mm
  • Najm. Podajanje zračne greznice (FFG(min)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Obračanje obraza podajanje (FFT(min)) 0,12 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja