{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Oblika | ploščato | |
| Premer | 125 mm | |
| Širina plošče T | 6 mm | |
| Pogonski stroj | kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 22,23 mm | |
| Obodna hitrost maks. | 80 m/s | |
| Največja hitrost | 12.200 min-1 | |
| Brusna podlaga | Optična vlakna | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 24 struktura | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 616462000 | |
| EAN/GTIN | 4007430434029 | |
| Številka proizvajalca | 616462000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |