Novoflex 125x6,0x22,23 staal, SF 27

Artikelnummer: 616462000
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616462000
EAN/GTIN 4007430434029
Nummer fabrikant 616462000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kwaliteit Novoflex: krachtige instapklasse
  • Hardheid: middelhard
  • Universeel inzetbaar in de metaalbewerking
  • Goed afnamevermogen en goede standtijd
  • Maximale werksnelheid 80 m/s

Kenmerk:

  • Versie: Offset
  • Diameter x dikte x boring: 125 x 6 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 12200 /min.
  • Kwaliteitsklasse: A 24