Novoflex 125x6.0x22.23 acél, SF 27

Cikkszám: 616462000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616462000
EAN / GTIN 4007430434029
Gyártó száma 616462000

Leírás

Leírás:

  • Novoflex minőség: nagy teljesítményű belépőszintű
  • Keménység: közepesen kemény
  • Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálásban
  • Jó anyagleválasztás jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: A 24