Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba 14 mm

Št. art.: 614950 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
Dolžina ključa L 260 mm
maksimalna višina zeva h1 6,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 10 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material krommolibdenovo jeklo
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614950 14
EAN/GTIN 4045197511317

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, polirani in mat kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico