• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Obročno viličasti ključ, posebej dolga izvedba, Zev ključa: 10mm

Št. art.: 614950 10
Popust
5,32 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Dolžina ključa L 190 mm
maksimalna višina zeva h1 5,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 8 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Material krommolibdenovo jeklo
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614950 10
EAN/GTIN 4045197511171
Številka proizvajalca 614950 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, polirani in mat kromirani.