Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 14 mm

Prekės Nr.: 614950 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 14 mm
Rakto ilgis L 260 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 6,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 10 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614950 14
EAN / GTIN 4045197511317

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, poliruotas ir matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį