Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo JOKER 6000, Zev ključa: 8mm

Št. art.: 614870 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6000 Joker
Zev ključa 8 mm
Dolžina ključa L 144 mm
Širina zeva b 20 mm
Višina zeva h1 5,5 mm
Višina obroča h2 7 mm
⌀ obroča D 18 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 80
Povratni zasuk 4,5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa metrični
Raglja, dvosmerna Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 614870 8
EAN/GTIN 4013288212634
Številka proizvajalca 05073268001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Obročna stran z lahko tekočo, čvrsto ragljo s finim ozobjem (80 zob) s posebej majhnim povratnim zasukom 4,5°.
Viličasta stran z dvojnim 6-kotnim profilom iz zamenljivo, kaljeno kovinsko ploščico, ki služi za držanje in kot končni prislon, preprečuje zdrs in omogoča majhen povratni kot.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.