Enostranski obročni ključ z ragljo v celoti izolirani 17 mm

Št. art.: 614833 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Funkcija raglje da
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa L 180 mm
⌀ obroča D 32,9 mm
Višina glave h 15,1 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina Izolirano z umetno maso
Obroč zavit Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614833 17
EAN/GTIN 4067263001997

Opis

Izvedba:

Utopno kovano, kromirano. Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Material:

Krom-vanadijevo jeklo.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico