Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 9

Número de artículo: 613610 9
Descuento
71,97 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
363 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Material acero al cromo-vanadio
Número de piezas 9 ud.
Superficie aplicación mate cromada
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Color plateado
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos (Surfacedrive)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 613610 9
EAN / GTIN 4062406219673
Número del fabricante 613610 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada n.° 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.
Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.