Obročno viličasti ključ, colski 5/16 col

Št. art.: 613520 5/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 5/16 col
Dolžina ključa L 115 mm
maksimalna višina zeva h1 4,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 7 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613520 5/16
EAN/GTIN 4018754020119
Številka proizvajalca 40482020

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive. (Vel. 3,2 − 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Opomba:

AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku AS-Drive. Prednosti:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico