{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 3/8 col | |
| Dolžina ključa L | 125 mm | |
| maksimalna višina zeva h1 | 5 mm | |
| maksimalna višina obroča h2 maks | 9 mm | |
| Položaj obroča | 15 stopinj | |
| Mere zeva ključa | colski | |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
| Številka izdelka | 613520 3/8 | |
| EAN/GTIN | 4018754020133 | |
| Številka proizvajalca | 40482424 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |