Obročno viličasti ključ, colski 1.1/8 col

Št. art.: 613520 1.1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1.1/8 col
Dolžina ključa L 330 mm
maksimalna višina zeva h1 8,9 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 16 mm
Položaj obroča 15 stopinj
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613520 1.1/8
EAN/GTIN 4018754020270
Številka proizvajalca 40485252

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z oprijemljivim držalom z dvojnim T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom AS-Drive. (Vel. 3,2 − 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A/ISO 3318/ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Opomba:

AS-Drive − posebni profil. Izjemno natančen profil − razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku AS-Drive. Prednosti:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

Prednost:
  • Ključ prime vijak na bokih. − Vogali vijakov se ne poškodujejo. − Daljša življenjska doba vijakov.
  • Večja naležna površina med vijakom in orodjem. − Zanesljiv prijem in višji prenos sile.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico