Udarni viličasti ključi 50 mm

Št. art.: 613401 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 50 mm
Standard DIN 133
Dolžina ključa L 272 mm
Debelina glave hmaks 21 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613401 50
EAN/GTIN 4062406097820

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika; kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah, nagib ključa 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Specialno jeklo, površina črna.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico