Clés à fourches à frapper 50 mm

Réf.: 613401 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 50 mm
Norme DIN 133
Longueur de clé L 272 mm
Epaisseur tête hmax 21 mm
Position de la mâchoire 15 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier spécial
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613401 50
EAN / GTIN 4062406097820

Description

Exécution:

Forme robuste; forgées. Ouverture à tolérances strictes, position de la mâchoire 15°.

Norme:

DIN 133

Matière(s):

Acier spécial, surface noire.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier