Udarni viličasti ključi 46 mm

Št. art.: 613401 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
193 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 46 mm
Standard DIN 133
Dolžina ključa L 250 mm
Debelina glave hmaks 20,5 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613401 46
EAN/GTIN 4062406097813

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika; kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah, nagib ključa 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Specialno jeklo, površina črna.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico