Na voljo je alternativni izdelek:

Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 24 mm

Št. art.: 613330 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 24 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Dolžina ključa L 215 mm
Debelina glave hmaks 15 mm
Položaj čeljusti 15 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani, z izolacijo iz umetne mase
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 613330 24
EAN/GTIN 2050001014504
Številka proizvajalca 50400 0240 029

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, kromirani; z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Prenosi in dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 24 mm

Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 24 mm

po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4.773 kosov na zalogi
4,17 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Postopek izdelave kovani v utopu kovani v utopu
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 894
Površina kromirani, z izolacijo iz umetne mase brunirani
Dolžina ključa L 215 230
Mere zeva ključa metrični metrični
Material Kromvanadijevo jeklo Posebno jeklo
Vrsta izdelka Vijačni ključ Vijačni ključ
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico