{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 215 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 24 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Superficie | cromado/a | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 613330 24 | |
| EAN / GTIN | 2050001014504 | |
| Número del fabricante | 50400 0240 029 | |
| Fabricante/responsable | Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de |