{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 170 mm | |
Debelina glave hmaks | 12,2 mm | |
Položaj čeljusti | 15 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 613330 18 | |
EAN/GTIN | 4035894044737 | |
Številka proizvajalca | 504000110029 - 11MM |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
18,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.905 kosov na zalogi
2,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 |
Dolžina ključa L | 170 | 175 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Posebno jeklo |
Debelina glave hmaks | 12,2 | 6,5 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |