Garnitura malih dvostranskih viličastih ključev 13

Št. art.: 612400 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število ključev 13
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 75 stopinj
Mere zeva ključa metrični
Material Chrome-Alloy-Steel
Površina nikelj kromirani
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612400 13
EAN/GTIN 4018754080519
Številka proizvajalca 96400602

Opis

Izvedba:

Z zelo vitkimi glavami. Nesimetričen nagib glave ključa (15° in 75°), zev ključa enak na obeh straneh.

Uporaba:

Zlasti za delo na najožjih mestih.

Material:

Chrome-Alloy-Steel; prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

Po 1 mali dvostranski viličasti ključ art. 612200 / 612205: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli