Garnitura malih dvostranih viljuškastih ključeva 13

Artikl br.: 612400 13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 13
Položaj širine ključa 1 15 stupanj
Položaj širine ključa 2 75 stupanj
Dimenzije širine ključa metrički
Materijal Čelik legiran kromom
Površina površina kromirana preko nikla
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 612400 13
EAN / GTIN 4018754080519
Broj proizvođača 96400602

Opis

Izvedba:

S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

Upotreba:

Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Opseg isporuke:

Po 1 mali dvostruki viljuškasti ključ br. 612200 / 612205: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi