Jeu de petites clés à fourches, chromé sur nickel, Nombre de clés: 13

Réf.: 612400 13
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel
Nombre de pièces 13 pc.
Référence fabricant Klein-Doppelmaulschlüssel-Satz
Couleur argent
Type de produit clé
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 612400 13
EAN / GTIN 4018754080519
Réf. fabricant 96400602
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Têtes très minces. Orientations différentes des fourches (15° et 75°), ouverture identique des deux côtés.

Utilisation:

En particulier pour travaux de montage dans des endroits confinés.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Livraison:

1 petite clé à fourches de chaque 612200 / 612205: Réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Téléchargements et documents

Produits adaptés