Strojni primež 041

Št. art.: 612003000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 612003000
EAN/GTIN 4007430400079
Številka proizvajalca 612003000
L-število L01760 70

Opis

Opis:

  • Širina čeljusti krtače: 80 mm; višina čeljusti krtače: 45 mm; razpon krtače: 86 mm.

Lastnosti:

  • Dimenzije čeljusti: 80 x 45 mm
  • vpenjalna širina: 86 mm